Csavarhúzó bithegy 1/2″ Hatszögletű 12mm

Cikkszám: SHP.12LA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SHP.12LA
EAN / GTIN 3148516593580
Gyártó száma SHP.12LA
L-szám L60130 5507

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: 12
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 144