Nyomatékkulcs 40 - 200 Nm

Cikkszám: S.306A200
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Maximális nyomaték 200 Nm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S.306A200
EAN / GTIN 3148516936288
Gyártó száma S.306A200
L-szám L60130 556
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

A termék erősségei: Műszaki pontosság: ± 2 % / Egyirányú forgásirányú nyomatékkulcsok, amelyek a betétek áthelyezésével lazításhoz használhatók / Számozott, ISO 6789 kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva / Műanyag dobozban, racsnival és elforgató fogantyúval.

Jellemző:

  • L [mm]: 515
  • Kötés: 14 x 18
  • Ház: BP.D3
  • Teljesítmény [N.m]: 40 - 200
  • Kulcs: S.306-200D
  • Rács: S.382
  • Mérési osztás [N.m]: 1.00
  • Kar: S.305P
  • [kg]: 1.260