• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Momentsleutel met afneembare ratel S.382 , automatische ontgrendeling , 40 - 200 Nm

Artikelnummer: S.306A200
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
maximaal draaimoment 200 Nm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.306A200
EAN/GTIN 3148516936288
Nummer fabrikant S.306A200
L-nummer L60130 556
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid af fabriek: ± 2 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losdraaien door de inzetstukken om te draaien
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat ISO 6789
  • Geleverd in kunststof doos met ratel en draaihendel

Kenmerk:

  • L [mm]: 515
  • Aansluiting: 14 x 18
  • Koffer: BP.D3
  • Kracht [N.m]: 40 - 200
  • Sleutel: S.306-200D
  • Ratchets: S.382
  • Meetspoed [N.m]: 1.00
  • Handvat: S.305P
  • [kg]: 1.260

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan