Hosszabbító 1/4″ 100mm

Cikkszám: R.210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R.210
EAN / GTIN 3148510526003
Gyártó száma R.210
L-szám L60130 719

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: fényes krómozott
  • Az R.245 csatlakozódarabbal együtt bitekkel is használható

Jellemző:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8.2
  • L [mm]: 100
  • [g]: 45