Auckland félálarc Blue M U

Cikkszám: P410BLUM
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám P410BLUM
EAN / GTIN 5036108309917
Gyártó száma P410BLUM
L-szám L01840 1486
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Alacsony profilú, nagy látómezőt biztosító félálarc. Strapabíró, ugyanakkor puha, kényelmes, nem allergizáló TPE anyagból készül. A puha, állítható szíj kiváló illeszkedést garantál. Két, csavarmenetes szűrőbetéttel használható. Izzadságelvezető kialakítás a meleg, párás munkakörnyezetekhez. Megfelel az EN140:1998 szabványnak. Szűrőbetétek külön megvásárolhatók.

Jellemző:

  • Pénztárcabarát félálarc puha, mégis tartós TPE-ből
  • Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális láthatóság és a könnyű mozgás érdekében
  • Állítható gyorskioldó heveder a legnagyobb kényelemért
  • Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
  • A csavarható szűrők külön kaphatók
  • Kompatibilis a P900, P920, P940, P950, P970 szűrőkkel
  • 3 méretben kapható (S, M, L) a tökéletes illeszkedés érdekében
  • Kiváló teljesítmény az arc illeszkedési teszteken
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • CE-CAT III

Szabvány:

  • EN 140: 1998

Alapanyag:

Anyag: TPE;