Refraktométer analóg: Oe, KWM, Brix

Cikkszám: ORA 1WB
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
Termék fajtája Refractometer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ORA 1WB
EAN / GTIN 4045761159952
Gyártó száma ORA 1WB
L-szám L40250 1893
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazási terület: bor
  • A praktikus és robusztus kialakítás lehetővé teszi a könnyű, hatékony és tartós használatot a mindennapi életben
  • A kézi átváltási erőfeszítések elkerülhetők a többféle választható skála segítségével, ami kiküszöböli az alkalmazási hibákat
  • Ezek a mérlegek speciálisan kifejlesztett, pontosan kiszámított és tesztelt mérlegek. Nagyon vékony és világos vonalak is jellemzik őket
  • Az optikai rendszer és a prizmafedél speciális anyagokból készült, amelyek lehetővé teszik az alacsony tűréshatárú mérést
  • Minden modell olyan okulárral van felszerelve, amely könnyen és zökkenőmentesen beállítható a különböző látásélességhez

Jellemző:

  • Doboz méretei: B×T×H 205×75×55 mm
  • Öntött réz-alumínium ötvözet, krómozott