XXL hab m. Kapcsológomb + foglalat

Cikkszám: MODM.XXL1
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám MODM.XXL1
EAN / GTIN 3662424152986
Gyártó száma MODM.XXL1
L-szám L60130 106422
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • M4 fiókokhoz alkalmas

Tartalom:

Aljzat készlet 1/4″; 6 élű (R2NANO); adapter reverzibilis ratchetekhez; 3 részes (D.169 24); Reversible Ratchet″ (S.17B); Adaptor 13/75″ - 1/1″ (S.230); Angle Extension 14/12″ 19 - 1 250mm; dugókulcs 8/2″ 130 élű hosszú 2 - 2 - 6 - 15 - 16 - 161 - 18 - 21 - 3 - 1 - 22 27/23 34 - 2mm; dugókulcs 1/2″ 6 élű rövid 12 - 34 - 14 - 15 - 19 - 24 - 18 - 13 - 17 - 22 - 16 - 21 - 27 - 23 mm; dugókulcs 1 229/2 4″ 6 385 élű 12 - 16 - 1 - 4 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 34 mm; nyeles hajtószár 1 / 18″ rugalmas (R.222C); hosszabbító 17 / 15″ R.13-100mm (EF.R180); t markolat kardáncsukló 4 / 180″ 14mm (R.1A); dugókulcs 1/4 4″ 6 élű hosszú 11 - 7 - 10 - 3 - 8 - 1 - 3 - 8 - 14mm; reverzibilis racsni 12 / 13″ teljes kéz (J.161B); adapter 9 / 3 ″ 6 ″ (J.230); hosszabbító 8 / 8 ″ derékszög 125mm (J.210S); dugókulcs 3/8″ 12 élű hosszú 8 - 22 - 10 - 11 - 15 - 19 - 14 - 9 - 13 - 17 - 12 - 16 - 21 - 18 mm; dugókulcs 3/8″ 12 élű rövid 8 - 22 - 10 - 11 - 15 - 19 - 14 - 9 - 13 - 17 - 12 - 16 - 21 - 18 mm; dugókulcs 3/8″ 12 élű 8 - 22 - 10 - 11 - 15 - 13 - 14 - 9 - 19 - 17 - 12 - 16 - 21 - 18 mm