• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

XXL Modules en mousse. bouton réversible+fiches

Réf.: MODM.XXL1
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article MODM.XXL1
EAN / GTIN 3662424152986
Réf. fabricant MODM.XXL1
Article hors catalogue L60130 106422
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Adapté aux tiroirs M4

Livraison:

Jeu de douilles 1/4″ ; 6 tranchants (R2NANO) ; adaptateur pour cliquets réversibles ; 3 pièces (D.169 24) ; cliquet réversible 22 27/23 34″ (S.17B) ; adaptateur 1/75″ à 3/1″ (S.230) ; rallonge angulaire 6/12″ 13 - 130 250 mm ; clé à douilles 1/2″ 1-Edge long 2 - 19 - 14 - 8 - 16 - 161 - 18 - 2 - 21 - 15 - 2 - 2 - 2 mm; clé à douilles 1/2″ court à 6 tranchants 12 - 34 - 14 - 18 - 19 - 24 - 15 - 16 - 21 - 22 - 13 - 17 - 27 - 23 mm; clé à douilles 1 229/2 4″ 6 385-tranchant 12 - 16 - 1 - 4 - 34 - 1 - 27 - 23 - 24 - 22 - 19 mm ; poignée emmanchée 21/18″ flexible (R.222C) ; rallonge 17/15″ pour R.13-100mm (EF.R180) ; poignée en T avec cardan 4/180″ 14mm (R.1A); clé à douilles 1/4″ 6-tranchants long 6 - 7 - 3 - 3 - 8 - 1 - 3 - 8 - 14mm ; cliquet réversible 12/13″ main (J.161B) ; adaptateur 9/10″ sur 11/4″ (J.230) ; rallonge 8/8″ avec équerre 125mm (J.210S); clé à douilles 3/8″ 12 tranchants long 8 - 22 - 10 - 14 - 15 - 19 - 11 - 12 - 16 - 17 - 9 - 13 - 21 - 18 mm; clé à douilles 3/8″ 12-tranchants court 8 - 22 - 10 - 14 - 15 - 19 - 11 - 12 - 16 - 17 - 9 - 13 - 21 - 18 mm; clé à douilles 3/8″ 12 tranchants 8 - 22 - 10 - 14 - 15 - 13 - 11 - 12 - 16 - 17 - 9 - 19 - 21 - 18 mm