Modul - ütőszerszámok 7 db.

Cikkszám: MODM.MI6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MODM.MI6
EAN / GTIN 3148518195348
Gyártó száma MODM.MI6
L-szám L60130 7110

Leírás

Leírás:

  • Modul - ütőszerszámok 7 db.

Tartalom:

  • Műanyag kalapács kompozit nyéllel, 40 mm: 200C.40
  • Műanyag kalapács, acélbetéttel, 32 mm: 208A.32 CBA
  • Precíziós centrállyukasztó: 256.6
  • Lapos véső nyéllel, 190 mm: 263.G19
  • Vágószerszám nyéllel 249.G: 4 - 5 - 6 mm
  • Habszivacsbetét PM.MODMI6