Modul dugókulcsok 3/8″ J.161B 20db.

Cikkszám: MODM.J161-36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MODM.J161-36
EAN / GTIN 3662424074158
Gyártó száma MODM.J161-36
L-szám L60130 10472

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kompatibilis a FACOM moduláris szervezési rendszerével: - Illeszkedik a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ műhelykocsihoz és az MBOX.L dobozhoz. Tartalmaz: 1 db nagy teherbírású 3/8″ sűrűségű, megfordítható racsni: J.161B.
  • 15 dugókulcs 3/8″, hatszögletű, metrikus: J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
  • 2 hosszabbító 3/8″: L 125 mm
  • J.210
  • - L 250 mm
  • J.215
  • .
  • 1 3/8″ kardántengely: J.240A.
  • 1 db 3/8″ csúszó fogantyú: J.120A.
  • habbetét L
  • 410 x 188 mm /: PM.MODJ161-3.