Modul dugókulcsok 1/4″ R.161B 36db.

Cikkszám: MOD.R161-1U
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MOD.R161-1U
EAN / GTIN 3662424076008
Gyártó száma MOD.R161-1U
L-szám L60130 9004

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kompatibilis a FACOM moduláris iktatórendszerével: - Alkalmas a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ műhelykocsikhoz és az MBOX.L dobozhoz. Tartalmazza: 1 sűrűségű, nagy teherbírású 1/4″-os fordítható racsni: R.161B.
  • 10 db 1/4″-os, hatszögletű, hüvelykes méret: R. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2'.
  • 2 db hosszabbító 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 1/4″ kardántengely: R.240A.
  • 1 csúszó fogantyú 1/4″: R.120A.
  • 1 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm nyél 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter 1/4″-os hüvelyekhez szabványos rugós gyűrűvel 1/4″- 6,35 mm-es betétekhez: R.235.
  • 9 betét - meghajtás 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T Pozidriv® kereszthornyos csavarokhoz: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T hornyos fejű csavarokhoz: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 metrikus hatszögletű csavarokhoz: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32'.
  • 9 rövid hatszögletű csavarkulcs, császárkulcs: 82H. 5/64' - 3/32' - 1/8' - 9/64' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4' - 5/16' - 3/8'.
  • Melegen formázott lemez L
  • 420 x 188 mm /: PL.L13.