Kézi ütvecsavarozó készlet

Cikkszám: MOD.NS260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám MOD.NS260
EAN / GTIN 3148517321991
Gyártó száma MOD.NS260
L-szám L60130 4345

Leírás

Leírás:

  • Műanyag modul - IMPACT sorozat 5/16″, bitek ENH.2/END.2/ENP.2/ENX.2, csatlakozó, kézi ütvecsavarozó, 16 db.

Tartalom:

  • Kézi ütvecsavarozó 1/2″: NS.260A
  • IMPACT csatlakozó 5/16″-os bitekhez: NS.236A
  • IMPACT bitek 5/16″ sorozat ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • IMPACT bitek 5/16″ sorozat END: PZ2 - PZ3
  • IMPACT bitek 5/16″ sorozat ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • IMPACT bitek 5/16″ sorozat ENX: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T55
  • Műanyagbetét: PL.380