Lyukfűrész keményfém multianyag 20 mm

Cikkszám: LXAH4342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám LXAH4342
EAN / GTIN 885911653947
Gyártó száma LXAH4342

Leírás

Leírás:

  • Multi anyagú lyukfűrész a fa, átszögelt fa, pórusbeton, szálcement vagy tégla gyors, kompromisszumok nélküli vágásához
  • A LENOX Bi anyagú lyukfűrészhez képest akár 6x gyorsabb*
  • Nagyméretű keményfém fogak és agresszív fogazás biztosítja a gyors, Erőteljes vágás
  • Szöggel átszúrt fa könnyed vágása
  • Vágóél nagy teljesítményű keményfémmel - a nagy tartósság érdekében és a fogak védelme érdekében szöggel átszúrt fa vagy koptató anyagok vágásakor
  • Multiarcú kialakítás
  • Munkamélység 51 mm
  • Egy lépésben még erősebb anyagot vág
  • Gyors és könnyed eltávolítása a fúrómagnak
  • Alkalmazás: A keményfém fogak optimalizáltak az anyagok széles skálájának vágására - beleértve a szöggel impregnált fát, pórusbetont, szálcementet és téglát
  • *egy LENOX bimetál lyukfűrésszel való közvetlen összehasonlításban 5 cm vastag, nyomás alatt impregnált fán

Tartalom:

  • 1 Lenox lyukfűrész Karbid Multi-Material 20 mm