Kombikulcskészlet OPEN BOX 13/17 6 - 22 17 db

Cikkszám: L60010 1253
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 1253
EAN / GTIN 4018754080601
Gyártó száma 96400804
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű kombinált kulcskészlet metrikus, azonos kulcsméretekkel.
  • A 15°-kal eltolt gyűrűs oldal megkönnyíti a sík felületeken való munkát.
  • A vékony, vékony falú gyűrűk ideálisak a nehezen hozzáférhető helyeken történő csavarozáshoz.
  • A feltűnő STAHLWILLE kerek kivitel csúszásmentes és kellemes tapintású kombinált csavarkulcsokat biztosít a biztonságos munkavégzéshez, még olajjal elkent kézzel is.
  • Helytakarékos, feltekerhető táskában a biztonságos és szervezett tárolás érdekében.
Jellemzők:
  • metrikus, egyenlő Kulcsnyílások
  • Állkapocs pozíció 15°
  • Gyűrű dupla hatszöggel
  • A gyűrű oldala 15 %-kal felhúzva
  • Az AS-Drive profil megakadályozza az élek sérülését
  • Megerősített kapcsolat a pofa és a tengely között
  • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
  • Nagy hajlítószilárdság a dupla-T profilnak köszönhetően
  • kellemes, csúszásmentes tapintás a STAHLWILLE kerek kivitelnek köszönhetően
  • cseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • Tartós görgős vászon táska poliészter tépőzár
  • A hálóbetétek a behelyezett szerszámot mutatják be
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett
  • Hímzett Stahlwille logó

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 17
  • Terület: 6 - 22
  • ötvözet: Króm ötvözetű acél, krómozott
  • Tartalom:: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Pofaállás: 15°
  • Sz.: 13/17
  • Súly: 1480 g