JLS3 Power asztal lábának magassága 1015 mm

Cikkszám: JLS3-PSHPOWER
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-PSHPOWER
EAN / GTIN 3662424171390
Gyártó száma JLS3-PSHPOWER

Leírás

Leírás:

  • 3 az 1-ben megoldás: több aljzat, elektromos és pneumatikus orsó egy egységben.
  • 1 konnektor be-/kikapcsolóval: 3 SCHUKO aljzat és 2 USB port.
  • Könnyen csatlakoztathat elektromos szerszámokat, fúrógépeket, töltőket, lámpákat, elektronikus eszközöket, okostelefonokat és bármi mást.
  • 1 kábeltekercs áramellátáshoz, hossza 14 + 1 m, kábel 3 x 1,5 mm2, minőség H05W-F, maximális teljesítmény feltekerve 1200 W, kitekerve 1800 W.
  • 1 tekercs sűrített levegőhöz, hossza 14 + 1 m, belső átmérő 10 mm, poliuretán tömlő, kimenet 3/8'' NPT. 15 barig tűri a nyomást (N.709 Facom).
  • Görgős vezetők a kábelek sima kihúzásához és behúzásához.
  • Szabad hozzáférés a reset gombhoz
  • Dugó nélkül szállítjuk, így országtól függően azt használhatja, amire szüksége van.
  • 4 állítható lábakkal van felszerelve a beállításhoz, amelyek tökéletes stabilitást biztosítanak bármilyen felületen.
  • Konstrukció robusztus 1,2 mm-es acélból - Kiváló minőségű porszórás.
  • Egy 1455 mm hosszúságú munkapadhoz, amely egy standard lábból és egy feszültséggel ellátott lábból áll, a JLS3-TRAA2PLBS keresztrúdra is szüksége van.
  • A 2182 mm hosszúságú, egy normál lábból és egy feszültség alatt álló munkapadhoz a JLS3-TRAA3BS keresztrúdra van szükség.
  • Két feszültség alatt álló lábból vagy egy feszültség alatt álló lábból és egy fiókos szekrényből álló munkapadhoz nincs szükség keresztrúdra.

Jellemző:

  • Általános méretek:L283xH1025(lábbal)H1015(láb nélkül)xD650mm
  • Súly: 40kg