SAUTER JIT 200 infravörös hőmérő

Cikkszám: JIT 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JIT 200
EAN / GTIN 4045761367753
Gyártó száma JIT 200
L-szám L40250 3447
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

Infravörös hőmérő az ipar, a környezettechnika és a karbantartás számára
Pontosan meghatározza a felületek hőmérsékletét; Világos EBTN színes kijelző az optimális leolvashatóság érdekében a legkülönbözőbb környezeti feltételek mellett; MAX/MIN/AVG/DIF értékmemória a legmagasabb, legalacsonyabb és átlagos mért hőmérséklet tárolására egy meghatározott időszakban, valamint a legmagasabb és legalacsonyabb érték közötti különbség tárolására; Határérték riasztási funkció egyenként öt hőmérséklet- vagy kibocsátási érték memóriájával, amely akusztikus és vizuális jelzést (háromszínű LED) vált ki, ha a hőmérséklet a határérték alá csökken vagy meghaladja; Fő alkalmazási területek: Hőmérsékletmérés az iparban (pl. fémfeldolgozás, gépészet), környezettechnikában, mezőgazdaságban, laboratóriumban és karbantartásban (pl. szélturbinák); Kettős lézer a még jobb pozicionáláshoz; Mérési értékek rögzítési funkciója; Idővezérelt mérés lehetséges; Belső adatmemória legfeljebb 99 mérési adat számára dátummal és idővel; Állványtartóhoz való rögzítőmenettel;