{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiusz r | 3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Rádiuszkontúr tűrés | ±0,01 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Kis ⌀ D3 | 6 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 12 mm | |
Élhossz Lc | 3 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Rádiuszmarás | Előre | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Termék fajtája | Saroklekerekítő marók |
Cikkszám | GG8023 3 | |
EAN / GTIN | 4067263102649 |