CNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HBT020, kedvezményes kiszerelésben

Cikkszám: GG3902 120412
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (3,97 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Ár beállítása 30 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HBT020
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,8 mm - 5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 280 mm/min
Tartalom 250198 HBT020
Váltólapka ISO kód CNMG 120412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Fogásmélység ap min 0,8 mm
Fogásmélység ap max 4,25 mm
Cserék / élek száma 4
Bevonat TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG3902 120412
EAN / GTIN 4067263092537
Gyártó száma GG3902 120412
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek