WNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7130-2, Méret: 080412

Cikkszám: GG2983 080412
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (6,50 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Ár beállítása 30 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7130-2
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő VM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 mm/min - 240 mm/min
Tartalom 252072 HB7130-2
Váltólapka ISO kód WNMG 080412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Fogásmélység ap min 0,8 mm
Fogásmélység ap max 2,75 mm
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Tűrés M
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2983 080412
EAN / GTIN 4067263094975
Gyártó száma GG2983 080412
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek