VCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7020-2, Méret: 110302

Cikkszám: GG2865 110302
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (8,50 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Ár beállítása 30 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7020-2
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SS
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 140 mm/min - 400 mm/min
Tartalom 261364 HB7020-2
Váltólapka ISO kód VCMT 110302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Fogásmélység ap min 0,15 mm
Fogásmélység ap max 1,75 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Tűrés M
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2865 110302
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG2865 110302
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum