{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB 7020 | |
Darabszám | 30 | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Beszúrási szélesség w tűrése | ±0,04 mm | |
Fogásmélység ap | 0,7 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,26 mm/ford. | |
Tartalom | 273735 5 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2746 5/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097945 |