Beszúró esztergalapka Közepes megmunkálás 2/30

Cikkszám: GG2740 2/30
Ár beállítása 30 Darab (13,60 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7020
Darabszám 30
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Beszúrási szélesség w tűrése ±0,03 mm
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Tartalom 273725 2
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2740 2/30
EAN / GTIN 4067263097464

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz