Le-/beszúró esztergalapka semleges 4/50

Cikkszám: GG2720 4/50
Ár beállítása 50 Darab (7,20 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBG25
Darabszám 50
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Sarokrádiusz R 0,3 mm
Beszúrási szélesség w tűrése ±0,04 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,26 mm/ford.
Tartalom 278029 4
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2720 4/50
EAN / GTIN 4067263096771

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

278005; 278015278056 leszúró szerszámhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek