Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VBGT 160408/50

Cikkszám: GG2682 160408/50
Ár beállítása 50 Darab (10,05 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7310
Forgácstörő AM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,55 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 250 mm/min - 600 mm/min
Tartalom 261234 HB7310
Váltólapka ISO kód VBGT160408
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2682 160408/50
EAN / GTIN 4067263107767

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méret / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz