{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7310 | |
Forgácstörő | AM | |
Darabszám | 30 | |
Fogásmélység ap | 0,15 mm - 3,25 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Tartalom | 260148 HB7310 | |
Váltólapka ISO kód | CCGT09T302 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2671 09T302/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097730 |