{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7130-2 | |
Forgácstörő | VM | |
Darabszám | 50 | |
Fogásmélység ap | 0,55 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Tartalom | 260988 HB7130-2 | |
Váltólapka ISO kód | TCMT16T308 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2656 16T308/50 | |
EAN / GTIN | 4067263096924 |