{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB 7020 | |
Forgácstörő | SM | |
Darabszám | 50 | |
Fogásmélység ap | 0,15 mm - 3,25 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Tartalom | 260148 HB7020 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2620 09T302/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095187 |