Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DNMG 150608/50

Cikkszám: GG2538 150608/50
Ár beállítása 50 Darab (5,26 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT020
Forgácstörő PM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,55 mm - 3,75 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 mm/min - 240 mm/min
Tartalom 250784 HBT020
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2538 150608/50
EAN / GTIN 4067263092988

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méret / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz