{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HBT020 | |
Forgácstörő | PR | |
Darabszám | 50 | |
Fogásmélység ap | 0,8 mm - 5,5 mm | |
Előtolás f | 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 mm/min - 220 mm/min | |
Tartalom | 250221 HBT020 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2534 160612/50 | |
EAN / GTIN | 4067263092803 |