{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB 7020 | |
Forgácstörő | SM | |
Darabszám | 30 | |
Fogásmélység ap | 0,8 mm - 5,5 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Tartalom | 250170 HB7020 | |
Váltólapka ISO kód | CNMG160612 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2527 160612/30 | |
EAN / GTIN | 4067263092391 |