HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90°, kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG1582 4,3
Ár beállítása 5 Darab (7,92 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 4,3 mm
Bevonat TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9
Belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 1,3 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,07 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű zöld
Sorozat Pro Steel
Tartalom 5″
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG1582 4,3
EAN / GTIN 4067263133131
Gyártó száma GG1582 4,3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
40
Acél < 1100 N/mm²
P
20
Acél < 1400 N/mm²
P
15
Acél < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Mint a 150182 sz.
Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
A forgácstereket telibe köszörülték.
  • Pontos megmunkálási eredmények manuális és gépi felhasználásnál.
  • Rezgésmentes járás az extrém egyenlőtlen osztású vágóéleknek köszönhetően igényes felületek érdekében.
  • Optimális szerszám élettartam a TiALN nagyteljesítményű bevonatnak köszönhetően.
  • Nagy folyamatbiztonság az optimalizált forgácseltávolításnak köszönhetően.
  • Vonzó ár/érték arány.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő 90°-os süllyesztések rezgésmentes előállításához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése