{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Pro Steel | |
| Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6527 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,03 | |
| Fogak száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 38 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 11 mm | |
| Vágóél rádiusz R1 | 1 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 15 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 3,8 mm | |
| Teljes hossz L | 57 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Tartalom | 5 | |
| Termék fajtája | Tóruszmaró |
| Cikkszám | GG1357 4/1,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197909060 | |
| Gyártó száma | GG1357 4/1,0 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |