GARANT Uni Hero VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, kedvezményes csomagban, 5 darab

Cikkszám: GG1258 6,5
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (87,60 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Kivitel: 8×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Csúcsszög: 140
  • Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6,5 mm
Bevonat TiAlSiN
Semi-Standard igen
Szerszámanyag VHM
Kivitel 8×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Csúcsszög 140 fok
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Ajánlott Maximális furatmélység L2 66,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 76 mm
Teljes hossz L 114 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Forgácsolási stratégia HPC
Színes gyűrű narancs
Tartalom 5″ db
Termék fajtája Csigafúró
USP1 GARANT Uni Hero VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB
USP2 5 darab

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG1258 6,5
EAN / GTIN 4067263106562
Gyártó száma GG1258 6,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
140
Alu (rövid forgácsú)
N
150
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
110
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Maximálisan univerzális és gazdaságos egyetlen szerszámmal. A robusztus szerszámkivitel és a konvex-konkáv hajlított vágóél kialakítás optimális szerszámstabilitást és forgácstörési viselkedést biztosít anyagok széles spektrumában. Speciális forgácstér-geometria és polírozott forgácsterek az ideális forgácselvezetéshez és a legnagyobb folyamatmegbízhatósághoz. Ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat a kopás és az élrátét képződés hatékony csökkentése érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC= L2+ 1,5× DC.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek