{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Pro Inox | |
| Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
| Bevonat | AlCrN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
| Fogak száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 35 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3 × D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 26 mm | |
| Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 36 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 11,6 mm | |
| Teljes hossz L | 83 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,056 mm | |
| Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Tartalom | 5 | |
| Termék fajtája | Tóruszmaró |
| Cikkszám | GG1248 12/2,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197908926 | |
| Gyártó száma | GG1248 12/2,0 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |