Biztonsági szandál S1 ESD AL 711 PLUS S 43

Cikkszám: ESD AL 711 PLUS S 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
Szabvány EN ISO 20345:2011
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ESD AL 711 PLUS S 43
EAN / GTIN 4044348479971
Gyártó száma ESD AL 711 PLUS S 43
L-szám L00780 410

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Könnyű mikroszálas anyag kombinálva nyitott cellás funkcionális textilelemekkel
  • Rugalmas pántok és egyedileg állítható tépőzáras rögzítőpánt az ideális tartásért
  • Jól látható biztonsági fényvisszaverők
  • Alumínium orrmerevítő
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • SECURA VARIO® System
  • TPU Dynamics ESD járótalp.