Bit sorozat 6 - Hatszög 3 mm

Cikkszám: EH.603
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám EH.603
EAN / GTIN 3148510233925
Gyártó száma EH.603
L-szám L60130 5450
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Bit, 6-os sorozat, Hajtás külső hatszög 6,3 mm (1/4″) horonnyal, hosszú, Kimenet belső hatszög 3 mm

Jellemző:

  • L [mm]: 50
  • 6-szegély [mm]: 3
  • [g]: 14.40