Bit , Series 6 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , lang , Uitgang zeskant socket 3 mm

Artikelnummer: EH.603
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EH.603
EAN/GTIN 3148510233925
Nummer fabrikant EH.603
L-nummer L60130 5450

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit , Series 6 , aandrijving externe zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , lang , aandrijving interne zeskant 3 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 50
  • 6-kant [mm]: 3
  • [g]: 14,40