Polcok

Cikkszám: E18203ETAW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E18203ETAW
EAN / GTIN 4017976512679
Gyártó száma E18203ETAW
L-szám L90080 1243

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Kiegészítő vagy csökkentett ár. Vízálló, teherbíró rétegelt lemezből készült.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1200
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 47
Teljes teherbírás (kg): 180
Szín: barna