Összecsukható műhelydaru, 1T

Cikkszám: DL.1GP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DL.1GP
EAN / GTIN 3662424059971
Gyártó száma DL.1GP
L-szám L60130 8865

Leírás

Leírás:

  • - Műhelydaru, összecsukható, 1t.
    - Szerszám nélküli kiCsapágylehúzórendszer.
    - Forgatásvezérlés: 270°, kettős működés a gyors összeszereléshez.
    - Könnyű indítás, hátsó forgó görgők.
    - Szintetikus görgők: Gördülési zajcsökkentés.
    - Teherbírás: 1t.
    - 3 pozíció: 500, 750, 1000kg.
    - Méretek, nyitott állapotban: 450 x 1520 x 978mm.
    - Alapterület: 1520mm.
    - Magasság, max: 2500mm.
    - CE. Túlterhelés elleni biztonsági szeleppel ellátott emelő.

    Technikai adatok:
    max. H: 2500 mm
    min. H: 147 mm
    Súly: 80 kg