Olló D16L-SB

Cikkszám: D16L-SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D16L-SB
EAN / GTIN 4010220024751
Gyártó száma D16L-SB
L-szám L80050 31

Leírás

Leírás:

  • Rövid egyenes és íves vágásokhoz
  • Mikrohornyos vágóél a csúszásmentes munkavégzéshez
  • Jobb oldali vágóéllel is kapható

Jellemző:

  • Lapvastagság (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Teljes hossz: 240 mm
  • Teljes hossz: 9 1/2”
  • Anyag / felület:
    • Ollós fej kovácsolt acélból, polírozott
    • Ollós fogantyúk 2-komponensű műanyagból, fémlemez résszel
    • Acél, horganyzott vagy polírozott kötőelemek
  • Vágási hossz: 1 3/8”
  • Vágási hossz: 35 mm
  • Éltartam: ++

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Fémipar
  • Szárazépítés
  • Bádogos munkák
  • A klasszikus a finom bádogosmunkákhoz

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően, enyhén olajos ruhával dörzsölje a vágóélet (távolítsa el az anyagport)
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
    • Enyhén hámozza le a rozsdás vagy karcos darabokat olajkővel
    • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)