Ideál olló D116-280L-SB

Cikkszám: D116-280L-SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám D116-280L-SB
EAN / GTIN 4010220024904
Gyártó száma D116-280L-SB

Leírás

Leírás:

  • Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz
  • D216 - lakkozott fogantyúk
  • D116 - PVC-be mártott fogantyúk
  • jobb vagy bal vágó változatban kapható.

Jellemző:

  • Lapvastagság (600 N/mm²): 1 mm
  • Teljes hossz: 11”
  • Teljes hossz: 280 mm
  • Anyag / felület:
    • Kovácsolt acélból készült ollós alkatrészek, bevonattal ellátott fogantyúvégek
    • Acél kötőelemek, horganyzott
  • Vágási hossz: 1 3/8”
  • Vágási hossz: 34 mm
  • Éltartam: +

Előny:

Kovácsolt ollós fej és nyél
  • Az ollós fej és a nyél egy darabból kovácsolt és kovácsolt. Ez teszi őket annyira robusztus és Megbízható.
Induktíven edzett vágóélek
  • Az induktív edzett vágóélek hosszú élettartamot és optimális vágási eredményt biztosítanak.
Állítható kereskedelmi csavaros csatlakozás
  • Az újracsiszolás után az összes normál fémlemez olló könnyen beállítható újra.

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Bádogos munkák
  • Az igazi ezermester

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően, enyhén olajos ruhával dörzsölje a vágóélet (távolítsa el az anyagport)
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
    • Enyhén hámozza le a rozsdás vagy karcos darabokat olajkővel
    • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)