SAUTER CO 500-Y1 mérőcella, OIML G5 osztály, mérési tartomány 500 kg

Cikkszám: CO 500-Y1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CO 500-Y1
EAN / GTIN 4045761233041
Gyártó száma CO 500-Y1

Leírás

Leírás:

  • Terhelés/erőmérőcella (1 db ) 500kg (~5kN) miniatűr, pontosság: 0,5% F.S:
  • Nagy pontosság (kombinált hiba 0,5 % F.S.)
  • RoHS-kompatibilis
  • Alkalmazási terület: Nyomásos alkalmazások
  • Alkalmas súly- és erőméréshez és erőmérő állványokhoz
  • Névleges érzékenység: 1 - 1,5 mV/V (a névleges terheléstől függően)