SAUTER CO 5-Y3 mérőcella, OIML G2 osztály, mérési tartomány 5 kg

Cikkszám: CO 5-Y3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CO 5-Y3
EAN / GTIN 4045761232891
Gyártó száma CO 5-Y3

Leírás

Leírás:

  • Terhelésmérő cella (1 db ) 5kg (~50N) miniatűr, pontosság: 0,1% F.S:
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP66
  • Alkalmazási terület: szakító- és nyomóerő mérésekhez
  • Alkalmas tömeg- és erőméréshez és erőmérő állványokhoz
  • Névleges érték: 2 mV/V

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok