Tároló kampó a villakulcsokhoz

Cikkszám: CKS.59A
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fali szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám CKS.59A
EAN / GTIN 3148513414994
Gyártó száma CKS.59A
L-szám L60130 6283
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 2 függőleges fiók mindkét oldalon perforált lapokkal
  • 6 x 6 mm 12 mm-es lépésekben
  • epoxi lakkozott acéllemezből
  • vastagság 12/10 mm
  • A szerszámok rögzítése a fémhorog és az univerzális tartósínsor segítségével lehetséges
  • A lapok méretei 600 x 600 mm
  • Hasznos szervezési terület: 1,6 m²
  • Teherbírás: 75 kg fiókonként
  • Központi zárás zárral, kulccsal
  • Cserélhető henger
  • A fiókok egymás közötti zárrendszerével
  • A fiókok csak egyenként nyithatók
  • 4 állítható és elforgatható lábbal felszerelve a pontos beállításhoz
  • Két JLS2-MBSTV egymásra helyezése is lehetséges, ha közbenső rétegként fa vagy fa és rozsdamentes acél lapot használunk
  • Fém lap nem használható
  • Összességében méretek: 722 x 701 x 810 mm
  • Magasság 985 mm a JLS2-BASEMBS emeléssel /

Jellemző:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 12
  • [kg]: 0.010