{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | PERBUNAN | |
| Védettségi osztály | S3 | |
| Ujjvédő orrész anyaga | Composite | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| EU cipőméret | 45 | |
| Termék fajtája | Biztonsági csizma |
| Cikkszám | CK 7620 PERBUNAN SF XB 45 | |
| EAN / GTIN | 4044348624128 | |
| Gyártó száma | CK 7620 PERBUNAN SF XB 45 | |
| L-szám | L00780 7148 | |
| Gyártó/felelős személy | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |