Számlálórendszer; Max 600 kg, d=0,01 g

Cikkszám: CCS 600K-2U
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CCS 600K-2U
EAN / GTIN 4045761162518
Gyártó száma CCS 600K-2U

Leírás

Leírás:

  • Ezzel a nagy pontosságú KERN CCS számlálórendszerrel az egyedi mérlegek széles skálája költséghatékonyan és hatékonyan cserélhető ki
  • KERN CFS 3K-5 referenciamérleg: Ez a professzionális, külön is használható számláló mérleg a legnagyobb pontossági követelményeknek is megfelel egy nagy kapacitású mérőhíd csatlakoztatásával

Jellemző:

  • Referenciaskála KERN CFS 3K-5:
  • Teljes méretek Sz×D×H 315×350×180 mm
  • Méretek Mérőfelület, fém, festett, Sz×D 295×225 mm
  • Nettó súly kb. 3,4 kg
  • Mennyiségi raklapterhelés-felvevők, KERN KFU-V20:
  • Méretek mérőlemez Sz×D×H, fém, festett, 840×1300×90 mm
  • Csatlakozó kábel kb. 5 m

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok