Övfeszítő BAN400

Cikkszám: BAN400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BAN400
EAN / GTIN 4008158031460
Gyártó száma BAN400
L-szám L80040 3

Leírás

Leírás:

  • derékszögű munkadarabok rögzítése 4 műanyag sarokkal
  • egyenletes nyomás mind a 4 sarokra
  • SB-csomagolású

Jellemző:

  • Szalag: 24x1 mm
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél fából készült, vízbázisú lakk
    • Poliészter szalag
  • Befogási kerület: 3,8 m mm-ig.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Keretek és idomok szorításához

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Tisztítsa meg rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően

Megfelelő termékek

Tartozékok