Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Kézi, acéllemez lapát, erős hegesztett szerkezet, porszórtan festett, kék, RAL 5007. Biztonsági fogantyú. Az acéllemezből készült vödör felcsavarozható és így cserélhető. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 623
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 260 x 56