Antisztatikus kézi Csapágylehúzó 1,2x35mm

Cikkszám: AEF.1.2X35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AEF.1.2X35
EAN / GTIN 3148519103977
Gyártó száma AEF.1.2X35
L-szám L60130 7104

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Forgatható fejjel
  • pengével krómozott, hegye csiszolva

Jellemző:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 1,2 x 35
  • L [mm]: 117
  • Szín: 1,2 x 35
  • Sz: Narancssárga
  • [g]: 11.5