SAUTER AE 03 terminál

Cikkszám: AE 03
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AE 03
EAN / GTIN 4045761247673
Gyártó száma AE 03

Leírás

Leírás:

Szíjfeszítő bilincs, szorítószélesség 2,5 mm, 500 N, M6, (1 db)
Nyitási szélesség (a pofák belsejében): Max. 2,5 mm, 500 N-ig terjedő húzóvizsgálatokhoz, M6-os menet; Túlterhelési biztonság: a [Max] 150 %-a; Könnyű szerszám nélküli kezelés, a pofák a tetején lévő, rögzített karral nyithatók és zárhatók; Szállítási terjedelem: 1 db;